{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 70 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 70 °C | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Pozycja | Z tyłu; prawe | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Klasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Internationale Größe | S | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 46 | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
| Größe FR | 40 | |
| Größe IT | C46 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe | |
| Größe ES | C46 | |
| Größe SE | C52 | |
| Größe NL | C46 | |
| Größe US | S | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan; wodoodporny | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091742 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509413432 | |
| Numer producenta | 156618115389C46 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |