Įspėjamosios spalvos striukė, geltona / tamsiai mėlyna, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091740 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, poliesteris 85 %
Audinio dalis, medvilnė 15 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 70 °C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva mėlyna; geltona
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 300 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas įspėjamosios spalvos
Kišenių skaičius, Kišenė telefonui 1 vnt.
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 2 vnt.
Padėtis, Kišenė ant krūtinės priekyje
Padėtis, Kišenė telefonui priekyje
Padėtis, Šoninė kišenė dešininis; kairinis; dešininis; kairinis
Užtrauktuko savybės Vienas būdas
Užtrauktuko medžiaga Metalas
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Tarptautiniai dydžiai, Unisex S
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Kišenė telefonui; Šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas; užtrauktukas
Gobtuvas ne
Savybės Juosmuo; prailginta nugara; rankogaliai; reguliuojami rankogaliai; su šviesą atspindinčia medžiaga
Lytis Unisex
Standartas EN ISO 20471
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091740 S
EAN / GTIN 7330509313428
Gamintojo numeris 402318043389S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ir funkcionali apsauginės įspėjamosios spalvos striukė, be pamušalo, su 50 mm pločio atšvaitais ir su kišenėle pažymėjimui.
  • Apsauga ant nugaros.
  • Kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir spaude.
  • Vidinė kišenė telefonui.
  • Priekinė kišenė su antkišeniais ir šoninės kišenės.
  • Paslėptas vienpusis metalinis užtrauktukas.
  • Ilgesnė nugarinė dalis.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaudėmis.
  • Reguliuojamas liemuo su spaude.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN ISO 20471, 3 klasė
Sertifikuota pagal EN ISO 20471, klasė 2.

Pastaba:

Blakläder ryškiaspalvių drabužių B kategorija kombinuotam sertifikavimui.