{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 310 mm | |
materiał podłoża | kozia skóra licowa, dwoina bydlęca | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
zawartość | 1 | |
materiał | Kozia skóra licowa, dwoina bydlęca | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
rozmiar rękawic | 9 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
EN 388. | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | typ B | |
Spawanie | MIG/MAG | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | |
kolor | żółty / biały | |
norma | EN 407 | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094127 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312828 | |
Numer producenta | 118A GR.9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Para rękawic spawalniczych Tegera® 118a, rozmiar rękawic: 9
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
od
1
szt.
107,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
89,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
od
1
szt.
40,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
33,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
6
szt.
58,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółty / biały | szare | biało-brązowe |
długość | 310 mm | 345 mm | 350 mm |
materiał podłoża | kozia skóra licowa, dwoina bydlęca | Skóra licowa bydlęca / dwoina bydlęca | z dwoiny bydlęcej |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe | wielorazowe |
rozmiar rękawic | 9 | 9 | 9 |
Spawanie | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze |