Para rękawic spawalniczych, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094116 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    75,74 PLN / 1 para
  • z 6 pary
    63,14 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
1 183 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do procesów spawania, Maski do spawania
Spawanie MIG / MAG
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
4
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
4
Wytrzymałość na przekłucie
3
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
A: Palność, EN 407
4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
3
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
Typ, EN 12477
Typ A
Rodzaj skóry
Dwoina
Zwierzę, Dwoina
Kozia
Grubość
0,8 mm
Kod EN 407
413X4X
Kod EN 388
4143X
Kolor
Brązowy; Białe
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
Rozmiar rękawic
9
Obszar zastosowania
Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 16350; EN 12477; EN 388; EN 407
Materiał podłoża
Skóra
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
nie
Właściwości
bez silikonu
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
353 mm
masa całkowita
230 g
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094116 9
EAN / GTIN 4062406129828
Numer producenta 094116 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT – rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej, w charakterystycznej stylistyce GARANT. Wysokiej jakości wykonanie ze szwami w 100% wolnymi od poliestru oraz anatomiczny kształt zapewniają dobre czucie podczas spawania. Wewnętrzna strona mankietu wykonana z tkaniny lnianej, która zapewnia wysoki komfort noszenia i dobre pochłanianie potu. Idealnie nadają się do spawania metodą MIG/MAG.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.