• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de gants de soudeur Tegera® 118a, Taille des gants: 9

Réf.: 094127 9
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF 24.45 / 1 Paire
  • De 12 Paire
    CHF 20.35 / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 310 mm
Matériau support Cuir de caprin pleine fleur / cuir de bovin pleine fleur refendu
Variante de revêtement Aucun revêtement
Sommaire 1
Matière Cuir de caprin pleine fleur, croute de cuir
Domaine d’application Polyvalents; Heavy Duty
Taille des gants 9
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Procédé de soudage MIG/MAG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur jaune / blanc
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Identification et classification

Référence article 094127 9
EAN / GTIN 7340118312828
Réf. fabricant 118A GR.9
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 118a. Gants de soudeur tous usages en cuir pleine fleur refendu et en cuir pleine fleur de caprin. Index renforcé. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C. Sans doublure. Supporte les étincelles de soudure et les projections liées à l'abrasion.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés