{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Pituus | 310 mm | |
| Rungon materiaali | Vuohen pinta-, naudan haljasnahka | |
| Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
| Sisältö | 1 | |
| Materiaali | Vuohen pintanahkaa, naudan haljasnahkaa | |
| Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
| Käsineen koko | 9 | |
| Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
| EN 388 | 3121X | |
| EN 407 | 412X4X | |
| EN 12477 | Tyyppi B | |
| Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | |
| Suojausluokka | Luokka III | |
| Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
| Väri | keltainen / valkoinen | |
| Standardi | EN 407 | |
| Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
| Tuotekoodi | 094127 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118312828 | |
| Valmistajan numero | 118A GR.9 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |