{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 | |
| Anvendelse | flergangsbrug | |
| Længde | 310 mm | |
| Bæremateriale | Fuldnarvet gede-, narvet oksespaltlæder | |
| belægningsvariant | ingen belægning | |
| Indhold | 1 | |
| Materiale | Fuldnarvet gedeskind, narvet spaltokselæder | |
| Anvendelsesområde | Allround; Heavy Duty | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Kontaktvarme op til | 100 °C | |
| EN 388 | 3121X | |
| EN 407 | 412X4X | |
| EN 12477 | Type B | |
| Svejsemetode | MIG/MAG | |
| Beskyttelseskategori | Kategori III | |
| Handsketype | Svejsehandsker | |
| Farve | yellow / white | |
| Norm | EN 407 | |
| Produkttype | Svejsehandsker |
| Artikelnummer | 094127 9 | |
| EAN/GTIN | 7340118312828 | |
| Producentnummer | 118A GR.9 | |
| Producent/ansvarlig person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |