Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori Tegera® 118a, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094127 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    20,79 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    17,32 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera®
Denumirea producătorului Tegera® 118a
Recomandată pentru procedeul de sudare, Protecţie la sudură Sudură MIG / MAG
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 4
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 2
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 4
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip, EN 12477 Tip B
Tip de piele Piele şpăltuită netăbăcită; Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Capră
Animal, Piele şpăltuită netăbăcită Bovină
Cod EN 407 412X4X
Cod EN 388 3121X
Culoarea galben; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la sudură
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 310 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094127 9
EAN / GTIN 7340118312828
Număr producător 118A-9
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 118a. Mănuşi pentru sudori multifuncționali din piele netăbăcită şpăltuită de vită şi piele brută netăbăcită de capră de calitate superioară. Cu arătător întărit. Necăptuşite.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.