Para rękawic spawalniczych Tegera® 118a, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094127 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    112,35 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    93,59 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
199 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tegera®
Oznaczenie producenta Tegera® 118a
Do procesów spawania, Maski do spawania Spawanie MIG / MAG
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 2
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Rodzaj skóry Dwoina licowa; Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Kozia
Zwierzę, Dwoina licowa Bydło
Kod EN 407 412X4X
Kod EN 388 3121X
Kolor Żółty; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Maski do spawania
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 310 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094127 11
EAN / GTIN 7340118312743
Numer producenta 118A-11
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 118a. Uniwersalne rękawice spawalnicze z bydlęcej i koziej skóry licowej. Ze wzmocnionym palcem wskazującym. Bez wyściółki

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.