Rokavice za varilce, par Tegera® 118a, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094127 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    20,79 € / 1 par
  • od 12 par
    17,32 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 310 mm
Nosilni material Brazdasto kozje usnje, cepljeno brazdasto goveje usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Vsebina 1
Material Brazdasto kozje usnje, cepljeno brazdasto goveje usnje
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Velikost rokavic 9
Kontaktna vročina do 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Varilni postopek MIG/MAG
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce
Barva rumena/bela
Standard EN 407
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094127 9
EAN/GTIN 7340118312828
Številka proizvajalca 118A GR.9
Proizvajalec/odgovorna oseba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Tegera® 118a. Večnamenske delovne rokavice za varilce iz cepljenega brazdastega govejega in brazdastega kozjega usnja. Z ojačanim kazalcem. Odporne proti kontaktni toploti do 100 °C. Nepodložene.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.