Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 118a, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094127 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    22,60 € / 1 pora
  • Nuo 12 Pairs
    18,83 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera®
Gamintojo pavadinimas Tegera® 118a
Tinka suvirinimo procedūroms, apsauginės priemonės suvirintojui MIG / MAG suvirinimas
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 4
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 2
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 4
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas, EN 12477 tipas B
Odos rūšis galvijų oda; nešlifuota oda
Lygis, nešlifuota oda ožkos
Lygis, galvijų oda galvijas
EN 407 kodas 412X4X
EN 388 kodas 3121X
Spalva geltona; baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauginės priemonės suvirintojui
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 12477; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 310 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094127 9
EAN / GTIN 7340118312828
Gamintojo numeris 118A-9
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 118a. Universalios suvirintojo pirštinės iš skeltos galvijų ir visos ožkų odos. Sustiprintas smilius. Be pamušalo.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.