CaraFin Diamant-polerblock elastisk D151 µm

Article no.: 557510 D151
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
344 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Mått 98×69×22 mm
Slipmedlets beteckning D
Längd 98 mm
Bredd 69 mm
höjd 26 mm
polersteg Förpolering
Produktslag Polerblock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Gradning, finslipning.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.
Av högvärdig, elastisk polyuretanskumplast.

Användningsdata:

Idealisk för mycket fin bearbetning av hårda material och icke-järnmetaller. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri.
Lämplig för våt- och torrpolering.