CaraFin Diamant polerremsor elastisk D64 µm

Article no.: 557521 D64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 179 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Mått 25×120 mm
Slipmedlets beteckning D
Längd 120 mm
Bredd 25 mm
polersteg Polering
Produktslag Polerblock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Självhäftande polerband Ovansida av elastiskt PU-material, ena sidan belagd med monokristallin diamant.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.
Av högvärdig, elastisk polyuretanskumplast.

Användningsdata:

Med slipbandhållare nr 557900.
Lämplig för våt- och torrpolering.
Konturtrogen finpolering av finslipade eller fint svarvade ytor (Rz < 3µm). Ett något förhöjt kontakttryck rekommenderas.

Passar till:

Flexibla slipbandhållare nr 557900.