2K-lim DP8710NS

Article no.: 083374 DP8710NS
(NOK 749,06 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Akryl
Bearbetningstid 600 s
temperaturområde −40 °C - 120 °C
handfast efter 13 min
Överlappningshållfasthet 6,9 N/mm2
Färg svart
Påfyllningsvolym 45 g
Produktslag Tvåkomponentlim

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083374 DP8710NS
EAN / GTIN 638060408650
Manufacturer number 7100233349

Beskrivelse

Utförande:

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 storlek PISTOLE tillsammans med matningskolv nr 083375 storlek KOLBEN10 och blandningsrör nr 083375 storlek MIXER.
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
    Tillverkar-ID Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen