2K-lim DP8405

Article no.: 083374 DP8405
(NOK 687,10 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning DP8405
Kemisk bas Akryl
Dynamisk viskositet 50 000 mPas
Densitet 1,07 g/cm3
Form flytande
Bearbetningstemperatur 20 °C
temperaturområde −40 °C - 90 °C
handfast efter 14 min - 16 min
fullhärdat efter 15 min
Egenskap segelastisk; neutral lukt
lämpligt för material Plast; metall
lämpligt för användningsområde pulverlackerade ytor
Största spaltmått 0,3 mm
Draghållfasthet 30 N/mm2
skärdraghållfasthet 17 N/mm2
Överlappningshållfasthet 30 N/mm2
Färg grön
Påfyllningsvolym 45 g
lagringstemperatur 15 °C - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig
Produktslag Tvåkomponentlim
tål stötar och vibrationer yes

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083374 DP8405
EAN / GTIN 051115689635
Manufacturer number 7100009688

Beskrivelse

Utförande:

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.
Segelastiskt och slagtåligt akrylatlim, lämpligt för höghållfast limning av plaster som ABS, PC, PMMA, PVC etc. samt av metaller.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 storlek PISTOLE tillsammans med matningskolv nr 083375 storlek KOLBEN10 och blandningsrör nr 083375 storlek MIXER.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Tillverkar-ID Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen