{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | DP100 PLUS | |
Kemisk bas | Epoxiharts | |
Dynamisk viskositet | 19 000 mPas | |
Densitet | 1,15 g/cm3 | |
Form | flytande | |
temperaturområde | −55 °C - 80 °C | |
handfast efter | 20 min | |
fullhärdat efter | 2 880 min | |
lämpligt för material | Aluminium; Stål; Plast; Glas; Trä | |
skärdraghållfasthet | 7 N/mm2 | |
Överlappningshållfasthet | 24 N/mm2 | |
Färg | transparent | |
Påfyllningsvolym | 50 g | |
lagringstemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 20 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken; GHS09: Miljö | |
Produktslag | Tvåkomponentlim | |
tål stötar och vibrationer | no |
Artikkelkode | 083374 DP100PLUS | |
EAN / GTIN | 638060089767 | |
Manufacturer number | 7100148750 |