• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

ROLL RWS2.0 werkplaatssysteem - Onderkast met 2 volle deuren, zwart

Artikelnummer: RWS2-MBSPPBS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RWS2-MBSPPBS
EAN/GTIN 3662424110320
Nummer fabrikant RWS2-MBSPPBS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
  • 2 deuren, deurklink van vezelversterkt polypropyleen
  • 1 geëpoxeerd legbord, in hoogte verstelbaar (in stappen van 70 mm) en belastbaar tot 50 kg
  • Aan de zijkanten van de kasten kunnen JET-accessoires worden bevestigd (JET-LA).
  • Centraal sluitsysteem, geleverd met 2 sleutels
  • RWS2-BASEMBS sokkel kan worden toegevoegd voor een hoogte van 1.012 mm (inclusief werkblad).
  • Draaivoeten JLS2.03 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een optimale uitlijning.
  • Extra legplank kan worden toegevoegd RWS2-MBSPP.04 N6
  • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal.
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L 725 x D 505 x H 817mm (H 982mm als het RWS-BASEMBS onderstel wordt toegevoegd)
  • Gewicht in kg: 33