• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - Hoekkast met verzinkt werkblad en 6 panelen

Artikelnummer: RWS2-CSGBS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RWS2-CSGBS
EAN/GTIN 3662424175077
Nummer fabrikant RWS2-CSGBS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
  • Zelfdragende hoekoplossing
  • Met gegalvaniseerd werkblad 600 x 600 x 30 mm - belastbaar tot 200 kg
  • 3 grote geperforeerde panelen bieden een ophangoppervlak voor 6 standaardpanelen
  • De geperforeerde panelen moeten worden bevestigd aan buizen die aan de aangrenzende onderkasten zijn bevestigd. Als u geen buizen hebt die aan de aangrenzende basiseenheden van het hoekstation zijn bevestigd, raden wij u aan de montagesets aan te schaffen en deze aan de aangrenzende basiseenheden te bevestigen.
  • Gelakte metalen plaat voor een perfecte afwerking met de aangrenzende elementen
  • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
  • Kleur: Zwart 9005 RAL

Kenmerk:

  • Overall afmetingen: L 600 x D 600 X H 1.035mm
  • Gewicht in kilogrammen: 20