Bit met HSS-combi-tap M5

Artikelnummer: 676306 M5
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 60
  • Tolerantieklasse: ISO 2 6H
  • Flankhoek: 60

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

voor schroefdraad M5
Draadsoort M
Snijmateriaal HSS
Tophoek 60 graden
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Flankhoek 60 graden
Toepassing bij boringtype tot 1×D bij doorlopend gat
Bit-zeskantschacht C 6,3
Fabrikantnummer 847 HSS
totale lengte 41 mm
Schachtlengte 12 mm
Boorlengte a 7 mm
Spiraalboor-⌀ 4,2 mm
Oplopend met 0,8 mm
Producttype Bit met tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676306 M5
EAN/GTIN 4013288101525
Nummer fabrikant 05104642001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
1 Gereedschap voor 3 bewerkingen:
kerngatboren − draadsnijden − afbramen / verzinken.
Toepassing in rechtsom en linksom draaiende boormachines.
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
    Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen