Digitale werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering 1000 mm

Artikelnummer: 415510 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 64,60 / st.
  • € 59,20 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / Inch

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 1.000 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / Inch
Maximale afwijking 0,08 mm
Beklengte 150 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Meettechniek Digitaal
Gewicht 1,75 kg
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415510 1000
EAN/GTIN 2050001060242
Nummer fabrikant 4112623

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale werkplaatsschuifmaten in lichtgewicht uitvoering. Groot digitaal display. Met meetpunten en prismageleiding.
Meetbekken en -punten roestvrij, gehard en geslepen. Lichte, nauwkeurige loop door prismageleiding. Liniaal en slede van aluminium. 50% gewichtsbesparing. Slijt- en krasvast door hard-geëloxeerd oppervlak 1100 HV (als keramiek).

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen