{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte b | 89,5 mm | |
| Bekhoogte h | 34 mm | |
| Hoogte h1 | 16 mm | |
| Beklengte l | 56 mm | |
| Lengte l1 | 31 mm | |
| Voor type | 90 | |
| Geschikt voor kleurcode | TC; LC; Duo; NC8 | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 361400 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364401029 | |
| Nummer fabrikant | 6921474002731 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |