Adapterplaat voor Xpent-opzetbek mobiel, voor bekbreedte b: 125mm

Artikelnummer: 361297 125
Korting
€ 334,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor bekbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Hoogte h 18 mm
Lengte l 83 mm
Geschikt voor kleurcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Producttype Adapterplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361297 125
EAN/GTIN 4062406090289
Nummer fabrikant 361297 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Voordeel:

Aanwezige NC-spanklemmen van GARANT of Allmatic kunnen met Xpent-opzet- en voorzetbekken worden gebruikt.

Toepassing:

Voor opname van de Xpent-opzetbek.

Materiaal:

Gehard staal

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361123 tot 361134.