Getrapte bek vast, Voor type: 90

Artikelnummer: 361420 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 89,5 mm
Bekhoogte h 34 mm
Hoogte h1 16 mm
Beklengte l 67 mm
Lengte l1 32 mm
Voor type 90
Geschikt voor kleurcode TC; LC; NC8
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361420 90
EAN/GTIN 4250364401104
Nummer fabrikant 6921674006731
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste bek.
gr. 90, 125 en 160 met Click-snelwisselsysteem, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
Schroefdraad voor opname van HD-bekken bij de groottes 125 en 160.

Toepassing:

voor het spannen van parallel voorbewerkte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken.
Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan