Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1, ⌀ 150 mm, Korrelgrootte: 240

Artikelnummer: 567775 240
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 0,80 / 1 stuk
  • van 50 stuks
    € 0,67 / 1 stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8.780 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 st.
Vorm vlak
Diameter 150 mm
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Fijnheidsgraad fijn
Omtreksnelheid max. 40 m/s
Schuurmiddeldrager Papier
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 7
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Slijpmiddel normaal korund (A)
Korrelgrootte (mesh) 240 mesh
Geschikt voor materiaal aluminium; hout; kunststoffen; staal
Materiaalgroep multimateriaal
Eigenschappen met stofafzuiging
Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte max. 0,1 %

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567775 240
EAN/GTIN 4002748778216
Nummer fabrikant 177821
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 − 800, stearaatcoating) met hoge sterkte en dichte spreiding.
Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend voor snel wisselen van de schijf.
Met 6-voudige perforatie voor Atlas Copco-slijper RO150 (nr. 073700-150), voor Bosch, Metabo etc.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.
Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid 40m/s.

Downloads en documenten

Geschikte producten