{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 50 mm | |
Bekhoogte h | 24 mm | |
Hoogte h2 | 8 mm | |
Beklengte l | 40 mm | |
l2 | 7 mm | |
Lengte l3 | 14,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Xtric 50 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363041 50 | |
EAN/GTIN | 4062406785239 | |
Nummer fabrikant | 363041 50 |