Opzetbek versprongen standaard 125

Artikelnummer: 363041 125
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 38 mm
Hoogte h2 15 mm
Beklengte l 66 mm
l2 14,5 mm
Lengte l3 28,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363041 125
EAN/GTIN 4062406221539

Omschrijving

Uitvoering:

Met klemvertanding in 3 mm-niveau en glad spanvlak.

Toepassing:

Ter voorkoming van spanningsspleten. Zie spanwijdte-overzicht.