{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità | ±0,065 mm | |
Corsa leva tastatrice | 0,01 mm | |
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Profondità arco | 16 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice |
Codice articolo |
422500 0-25
copia |
|
EAN / GTIN |
4059192004248
copia |
|
Codice del produttore |
4150000
copia |
|
Produttore | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |