Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 0-25mm

Artikl br.: 422500 0-25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 44,63 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Mjerno područje preciznog indikatora ± 0,065 mm
Očitavanje mikrometra 0,01 mm
Očitavanje precizni indikator 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Dubina praznine mjernog okvira 16 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 422500 0-25
EAN / GTIN 4059192004248
Broj proizvođača 4150000
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. S fino lepanim mjernim površinama od tvrdog metala. Vreteno i nakovanj od nehrđajućeg čelika. Stremen i vodilica vretena iz jednog komada. Tipka za povlačenje mjernog vretena za ponavljanje mjerenja. S vijkom za nuliranje. Mjerenje tolerancije obradaka (dobro / loše). S toplinskom izolacijom za ruke. Poluga za stezanje vretena.

Izvedba - Slika:

Odstupanja se mogu očitati u 1/1000 mm.
Tipka za uvlačenje mjernog nakovnja.

Točnost:

Pokazivač preciznosti 1 µm – mjerni vijak s odstupanjem mjerenja E MPE ± 2 µm.