• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Inserto di troncatura sinistro, HB9635, Larghezza scanalatura m (H13): 0,5mm

Codice art.: 273908 0,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,91 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    18,26 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB9635
Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
Larghezza scanalatura m (H13) 0,5 mm
Larghezza dei taglienti w 0,525 mm
tmax. 1,2 mm
Raggio di curvatura R 0,05 mm
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Assegnazione degli inserti sinistra
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 mm/min - 170 mm/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 90 mm/min - 140 mm/min
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273908 0,5
copia
EAN / GTIN 4045197768469
copia
Codice del produttore 273908 0,5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
140
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
140
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
170
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello