{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HB9635 | |
| Drážky podľa normy | DIN 471; DIN 472 | |
| Šírka drážky m (H13) | 0,5 mm | |
| Šírka čepele w | 0,525 mm | |
| tmax | 1,2 mm | |
| Uhlový Polomer r | 0,05 mm | |
| pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 0,4 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Priradenie vymeniteľných doštičiek | lavé | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Ďalšie použitie | M | |
| Podmienka rezu | kontinuálne | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
| Číslo položky | 273908 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197768469 | |
| Číslo výrobcu | 273908 0,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |