{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Gewindesteigung | 2,309 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Gewindeart | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Plattengröße | 16 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gänge pro Zoll | 11 | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Innen-/Außenanwendung | Innen; Außen | |
Gewindeprofil | Vollprofil | |
Schneidrichtung | rechts und links | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer |
218022 11
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197412348
Kopieren |
|
Herstellernummer |
218022 11
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |