• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Gewinde-Fräswendeplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HB7720, Gänge pro Zoll: 11

Artikel-Nr.: 218022 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gänge pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart sonstige Schneidplatte
Beschichtung PVD
Gewindeprofil Vollprofil V
Anzahl Schneiden 6 St.
Schneidstoff HM
Korrekturfaktor fz 2,5
Herstellerbezeichnung Gewinde-Fräswendeplatte
Ausführung Schneidplatte neutral
Gewindeart BSP/G; BSW/WW; G
Flankenfasenwinkel, links 55 Grad
Gangzahl je Zoll 11
Plattengröße L 16 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TICN
Sorte HB7720
Bezeichnung Schneidplatte HOG-YHOT16XN11
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 1 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218022 11
EAN / GTIN 4045197412348
Herstellernummer 218022 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Wendeplatte. 2fach einsetzbar.
  • Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit.

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Toleranzklasse Medium Class A.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte