Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za notranji in zunanji navoj 55°, HB7720, Korakov na colo: 11

Št. art.: 218022 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kot profila: 55
  • Profil navoja: Polni profil
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 2,309 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kot profila 55 stopinj
Velikost ploščice 16 mm
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Korakov na colo 11
Število rezil Z 6
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče; za zunanje varnostne obroče
Profil navoja Polni profil
Smer rezanja desni in levi
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218022 11
EAN/GTIN 4045197412348
Številka proizvajalca 218022 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica. Za dvakratno uporabo.
  • Zaradi optimizirane univerzalne geometrije lomilca odrezkov je uporabna na širšem področju uporabe.
  • Velika natančnost ponovitve.

Uporaba:

Za notranji in zunanji navoj 55° po standardu B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Srednji tolerančni razred A.