{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Gängstigning | 2,309 mm | |
| Sort | HB7720 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängtyp | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
| Flankvinkel | 55 grad | |
| Vändskärsstorlek | 16 mm | |
| Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Varvper tum | 11 | |
| Antal skär Z | 6 | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig; Utvändig | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Skärriktning | höger och vänster | |
| Produktslag | Skärinsats för fräning |
| Artikkelkode | 218022 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197412348 | |
| Manufacturer number | 218022 11 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |