{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetemelkedés | 2,309 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Menetfajta | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
| Profilszög | 55 fok | |
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Menet / coll | 11 | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső; Külső | |
| Menetprofil | Teljes profil | |
| Vágásirány | jobbos és balos | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
| Cikkszám | 218022 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197412348 | |
| Gyártó száma | 218022 11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |