{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | autre plaquette de coupe | |
| Revêtement | PVD | |
| Profil de filet | profil complet V | |
| Nombre de lèvres | 6 pc. | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Facteur de correction fz | 2,5 | |
| Référence fabricant | Gewinde-Fräswendeplatte | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Type de filetage | BSP/G; BSW/WW; G | |
| angle du chanfrein de flanc, à gauche | 55 degré | |
| Nombre de filets par pouce | 11 | |
| Taille de plaquette L | 16 mm | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TICN | |
| Nuance | HB7720 | |
| Désignation de la plaquette | HOG-YHOT16XN11 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 1 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 218022 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197412348 | |
| Réf. fabricant | 218022 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |