• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior şi exterior la 55°, HB7720, Pasi/inch: 11

Cod articol.: 218022 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasi/inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Strat de acoperire PVD
Profilul filetului Profil complet V
Număr de tăişuri 6 buc.
Material tăiș Carbură
Factor de corectare fz 2,5
Denumirea producătorului Gewinde-Fräswendeplatte
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet BSP/G; BSW/WW; G
Unghiul de teșire a flancului, stânga 55 grad
Număr paşi per inch 11
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TICN
Categorie HB7720
Denumire Inserție de tăiere HOG-YHOT16XN11
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 1 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 218022 11
EAN / GTIN 4045197412348
Număr producător 218022 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet interior şi exterior 55° conform Normei B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Clasă de toleranţă: Clasă Medie A.