• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní a vnější závity 55°, HB7720, Chodů na palec: 11

Artiklové číslo: 218022 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Chodů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Gewinde-Fräswendeplatte
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TICN
Povlak PVD
Typ HB7720
Označení řezné destičky HOG-YHOT16XN11
Druh produktu Jiná řezná destička
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218022 11
EAN / GTIN 4045197412348
Číslo výrobce 218022 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro vnitřní a vnější závity 55° dle normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Třída tolerance Medium Class A.