• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55°, HB7720, Chodov na palec: 11

Č. pol.: 218022 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Chodov na palec Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Závitový profil: Plný profil
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 2,309 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Druh závitu G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Veľkosť doštičiek 16 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Chodov na palec 11
Počet rezných hrán Z 6
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný; vonkajší
Závitový profil Plný profil
Smer rezania pravé a ľavé
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218022 11
EAN/GTIN 4045197412348
Číslo výrobcu 218022 11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
140
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná rezná doštička. Dvojaké použitie.
  • Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.
  • Vysoká opakovateľnosť.

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Trieda tolerancie Medium Class A.