Svasatore conico di precisione con passo irregolare 90°, AlTiCN, ⌀ Esterno Dc: 4,3mm

Codice art.: 150389 4,3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 4,3 mm
Rivestimento AlTiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,3 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 1,3 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150389 4,3
copia
EAN / GTIN 4062406073213
copia
Codice del produttore 150389 4,3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
53
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
40
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
35
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
18
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
13
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
13
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
30
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
42
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
Geometria speciale con passo asimmetrico e preparazione del tagliente perfettamente combinata.
Innovativo rivestimento AlTiCN, speciale per acciai inossidabili.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise senza vibrazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello