Sukama darbo kėdė TEXON, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Sėdynės spalva: BLACK

Prekės Nr.: 965473 BLACK
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sėdynės spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TEXON
Gamintojo pavadinimas TEXON Arbeitsdrehstuhl
Spalva juoda
Sėdynės aukštis 450 mm
Keliamoji galia maks. 150 kg
Aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliavimas min. 450 mm
Aukščio reguliavimas maks. 620 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Nugaros atramos aukštis 625 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Galima įsigyti porankius ne
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Sėdynės plotis 480 mm
Sėdynės gylis 455 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis ne
Svoris 18 kg
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965473 BLACK
EAN / GTIN 4099883003624
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

TEXON darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Dėl „Clean Cover“ dangtelio – visiškai uždara mechanika ir lygūs, lengvai valomi paviršiai. Pagrindas iš aliuminio, juodai pilkos spalvos. Patogios reguliavimo galimybės. Sėdynės aukščio reguliavimas, automatinio judėjimo technologija (atlošas ir sėdynė juda sinchroniškai su kūno judesiais), lankstus atlošas (atlošą galima fiksuoti trijose skirtingose padėtyse), apsauga nuo smūgių (atlošas negali netyčia pasislinkti į priekį, kai atlaisvinamas užraktas). Ergonomiškos formos atlošas. Sėdynė su integruota dubens atrama ir suapvalintu priekiniu kraštu.
Minkšti, nuo apkrovos priklausantys stabdomi dvigubi apsauginiai ratukai kietoms grindims.
Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš PVC neturinčios dirbtinės odos, ypač greitai ir lengvai valomi. Jis lengvai nuplaunamas ir atsparus alyvoms bei įprastoms dezinfekavimo priemonėms.

Standartas:

DIN 68877