Saugus peilis SECUNORM 500 su 1 geležte, Tipas: 1

Prekės Nr.: 842081 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 992 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SECUNORM
Ilgis 143 mm
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Gamintojo numeris 50000110.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis, pjovimo gylis 17 mm, automatinis geležtės įtraukimas. Ergonomiška ir tvirta rankena iš aliuminio kartu su neslystančia Soft-Grip medžiaga ant slankiklių abiejose pusėje dešiniarankiams ir kairiarankiams. Saugus ir lengvas geležčių keitimas. Geležtė naudojama 2 kartus.

Paskirtis:

Puikiai tinka visoms standartinėms pjaunamoms medžiagoms, pvz.: kartonui iki 3 sluoksnių, plėvelei, maišams, rulonams ir plastikiniams apvalkalams.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 842098, dyd. 10, keramines geležtes Nr. 842084 dyd. 2C arba smailius antgalius Nr. 842097, 10 dydžio.