Atsarginių geležčių rinkinys 10 vnt., Skaičius: 10

Prekės Nr.: 842097 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,51 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Geležtė
Medžiaga plienas
Storis geležtė 0,63 mm
Geležtės plotis 19 mm
Geležtės ilgis 53 mm
Forma ašmenys trapecija
Geležtės briaunos 2 lizdų
Geležtės rūšis trapecinė geležtė
Geležčių skaičius 10
Užgalandimas platus šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842097 10
EAN / GTIN 4002632900037
Gamintojo numeris 5232.70
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Tinka:

Saugus peilis SECUNORM 500 Nr. 842081;
Saugus peilis SECUNORM 300 Nr. 842094 dyd. 1;
Saugus peilis SECUNORM MIZAR Nr. 842095;
Saugus peilis SECUNORM PROFI Nr. 842090 (iki 50 kat.);
Saugus peilis SECUNORM PROFI LIGHT Nr. 842093 (iki 50 kat.).