Saugus peilis SECUNORM 380 su 1 geležte

Prekės Nr.: 842070
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 499 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SECUNORM
Gamintojo pavadinimas SECUNORM 380
Spalva juoda; turkio spalvos
Nerūdijančios ne
Produkto rūšis peilis
Savybės valdom. viena ranka; keičiama geležtė; minkšta rankena
Geležtės medžiaga plienas
Pjūvio gylis 73 mm
Geležtės rūšis Trapecinė geležtė
Užgalandimas standartinis šlifavimas
Geležtės suapvalintos ne
Pjovimo briaunos naudojamas 1 kartus
Apsaugos klasė didelis saugumas
Saugos technika automatinis geležtės įtraukimas
Rankenos medžiaga stiklo pluoštas
Geležtės rankenoje ne
Visas ilgis 170,5 mm
Svoris 78 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Gamintojo numeris 380001.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis, pjovimo gylis 73 mm, automatinis geležtės įtraukimas. Ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (su Soft-Grip), tvirtas metalinis bėgelis viduje geležtės kreipimui. Saugus ir lengvas geležčių keitimas. Kairiarankiams tereikia kokybišką geležtę vieną kartą pasukti rankenoje.

Paskirtis:

Pjauna kaip lenktinis peilis, tik saugiau – pvz., storesnes medžiagas: stiroporą ir poroloną, statybinį putplastį ir izoliacines medžiagas, kartoną iki 4 sluoksnių, maišus ir visų rūšių plėvelę.

Atsarginė dalis:

Atsarginę geležtę žr. Nr. 842072, banguotą geležtę Nr. 842073 dyd. 10 arba trumpą geležtę Nr. 842077 dyd. 10.