Saugus peilis SECUNORM MIZAR su 1 geležte

Prekės Nr.: 842095
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 949 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis Trapecinė geležtė
Rankenos medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 139 mm
Pjūvio gylis 15 mm
Svoris 55 g
Pjovimo briaunos naudojamas 2 kartus
Serija SECUNORM
Gamintojo pavadinimas SECUNORM MIZAR
Spalva mėlyna; juoda; sidabro spalvos
Geležčių skaičius 1
Produkto rūšis peilis
Savybės ištraukiamas peilis; keičiama geležtė; su ašmenų apsauga
Saugos technika automatinis geležtės įtraukimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842095
EAN / GTIN 4002632920790
Gamintojo numeris 125001.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis, pjovimo gylis 15 mm, automatinis geležtės įtraukimas. Ergonomiška, lengva (59 g) replių rankena iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko, su lengvaeige svirtimi geležtės atleidimui. Naujoviškas saugiklis „3 in 1“, kuriuo galima pjovimo įrankį užblokuoti ir atblokuoti bei pakeisti geležtes. Geležtė naudojama 2 kartus.

Paskirtis:

Visiems standartiniams pjovimo darbams, pvz., per 3 sluoksnių kartoną, plėvelę, plastikinį apvalkalą, lipnią juostą, maišus arba medžiagą.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė, žr. Nr. 842097 dyd. 10.