Saugus peilis SECUNORM 175 su 1 geležte

Prekės Nr.: 842087
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 262 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis Trapecinė geležtė
Rankenos medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 109,5 mm
Pjūvio gylis 10 mm
Svoris 31 g
Pjovimo briaunos naudojamas 4 kartus
Serija SECUNORM
Gamintojo pavadinimas SECUNORM 175
Geležčių skaičius 1
Produkto rūšis peilis
Savybės ištraukiamas peilis; keičiama geležtė
Saugos technika automatinis geležtės įtraukimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842087
EAN / GTIN 4002632921087
Gamintojo numeris 175001.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis, pjovimo gylis 10 mm, automatinis geležtės įtraukimas. Ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko su sklende iš abiejų pusių, tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams. Saugus ir paprastas geležčių keitimas. Geležtes galima naudoti 4 kartus.

Paskirtis:

Patogus kartoninių dėžių atidarytuvas, kuris be vargo pjauna ir plėvelę, lipnią juostą, plastikinį apvalkalą ir maišus.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė, žr. Nr. 842022 dyd. 10.