Įrankių lagaminas servisui „Rock Turtle“, iš HDPE su ratukais, Tipas: H

Prekės Nr.: 692927 H
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: HDPE
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti
  • Lagamino apkrova: 40
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga HDPE
Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova 40 kg
Lagamino savybės tinka skrydžiams
Vidinis ilgis 470 mm
Vidinis plotis 390 mm
Vidinis aukštis 320 mm
Svoris 8,5 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Gamintojo numeris 4216.B
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Modelis:

Atsparūs smūgiams ir patvarūs HDPE lagaminų korpusai su aliuminio rėmais, sustiprintais kampais ir 2 TSA užraktais (Nr. 692918).
Viduje prisiūti įrankių dėklai:
1 dugno įdėklas kartu su įrankių lenta su 18 skyrelių vietoje dangčio (Nr. 692908 dyd. 2). 1 porolono įdėklas dugne. 1 Įrankių lenta su 24 skyreliais, 12 guminių kilpų ir 1 kišene smulkioms dalims priekinėje ir galinėje pusėje (Nr. 692908 Dyd. 1). 1 skyrius dokumentams ir 2 talpos smulkioms dalims dangčio viduje.
TSA užraktai: keliaujant į JAV šiuos užraktus muitinės pareigūnai „Transportation Security Administration“ (TSA) gali atrakinti savo visrakčiu patikrinimui ir vėl užrakinti. Tokiu būdu išvengiama užrakto apgadinimo.
Horizontali lagamino padėtis. 2 guoliniai ratukai (⌀ 100 mm). Lagaminas su rankena.

Paskirtis:

Įrankių lagaminas dažnai keliaujantiems lėktuvu.