Įrankių lagaminas servisui „Rock Turtle“, iš HDPE su ratukais V

Prekės Nr.: 692927 V
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: HDPE
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti
  • Lagamino apkrova: 40
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga HDPE
Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova 40 kg
Lagamino savybės tinka skrydžiams
Vidinis ilgis 470 mm
Vidinis plotis 390 mm
Vidinis aukštis 340 mm
Svoris 8,5 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692927 V
EAN / GTIN 8024482186184
Gamintojo numeris 146340 PREMIUM XL-68/2F

Aprašymas

Modelis:

TSA užraktai: keliaujant į JAV šiuos užraktus muitinės pareigūnai „Transportation Security Administration“ (TSA) gali atrakinti savo visrakčiu patikrinimui ir vėl užrakinti. Tokiu būdu išvengiama užrakto apgadinimo.
Atsparūs smūgiams ir patvarūs HDPE lagaminų korpusai su aliuminio rėmais, sustiprintais kampais ir 2 TSA užraktais (Nr. 692918).
Viduje prisiūti įrankių dėklai:
1 dugno įdėklas kartu su įrankių lenta su 18 skyrelių vietoje dangčio (Nr. 692908 dyd. 2). 1 porolono įdėklas dugne. 1 Įrankių lenta su 24 skyreliais, 12 guminių kilpų ir 1 kišene smulkioms dalims priekinėje ir galinėje pusėje (Nr. 692908 Dyd. 1). 1 skyrius dokumentams ir 2 talpos smulkioms dalims dangčio viduje.
Vertikali lagamino padėtis. 2 guoliniai, itin dideli ratukai (⌀ 120 mm), todėl naudoti dar patogiau. Lagaminas su rankena. Su dujine slėgio pagalvelagamino dangčiui tvirtinti.

Paskirtis:

Įrankių lagaminas dažnai keliaujantiems lėktuvu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys