• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Martinetto della molla della valvola con martello a slitta

Codice art.: U.43LA
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.43LA
copia
EAN / GTIN 3148510693507
copia
Codice del produttore U.43LA
copia
Numero-L L60130 1410
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per rimuovere le molle delle valvole
  • Il martello scorrevole facilita l'allentamento delle piastre delle molle
  • Diametro: 34 mm
  • Dimensioni
  • L x P x A /: 200 x 390 x 36 mm

Proprietà:

  • H[mm]: 36
  • L[mm]:390
  • L[mm]: 200
  • [g]: 1.4