Inserto di fresatura in carburo - KCGT130520FR-AL PDL025

Codice art.: TLE04889
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLE04889
EAN / GTIN 4960664908981
Codice del produttore TLE04889
Numero-L L22140 568
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - KCGT130520FR-AL PDL025

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 2 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 5.1 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.9 mm
W1 (GTC - larghezza inserto): 9.9 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 16.216 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 20
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 57 Degree
Dimensione: 1305
Demolitore di trucioli: AL
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): AL
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): DLC
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
Descrizione: KCGT
Grado: PDL025
MANO (GTC - Inserisci mano): R